Inserții de tăiere MINCUT MEFL rază completă 3/10 mm

Cod articol: 270429 3/10
Reducere
40,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie IC908
Mărimea plăcuţei ⌀ d 10 mm
Adâncime maximă de aşchiere tmax 9 mm
Rază la colţ R 1,5 mm
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
Avans f canelare axială 0,02 mm/rot - 0,06 mm/rot
Avans f strunjire frontală 0,02 mm/rot - 0,05 mm/rot
Serie MINCUT
Denumirea producătorului MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Tip produs Miniplăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270429 3/10
EAN / GTIN 7291075424645
Număr producător 3337037

Descriere

Execuţie:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MINCUT" Vedeţi-le pe toate