Micro-cuţit pentru strunjire interioară, pe stânga, L1 = 6 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Cod articol.: 270240 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 28,87 mm
Forma cozii rotund
Serie Micro
Lăţime funcţională 1,01 mm
Adâncime de pătrundere max. 0,15 mm
Lungimea capului 8,43 mm
Unghi de reglare 8 grad
Unghi la colţ 65,62 grad
Rază la colţ 0,1
Distanță centru-vârf 0,49
Diametru min. alezaj 1 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Culoarea gri
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Diametrul tijei 4 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 270240 1
EAN / GTIN 4045197466259
Număr producător 270240 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.