Micro ištekinimo plokštelė, vidinė kairinė, L1 = 6 mm, ⌀ Dmin: 1mm

Prekės Nr.: 270240 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 28,87 mm
Koto forma apvalūs
Serija Micro
Veikimo plotis 1,01 mm
Įleidimo gylis maks. 0,15 mm
Galvutės ilgis 8,43 mm
Reguliuojamas kampas 8 laipsniai
Kampų kampas 65,62 laipsniai
Pjovimo briaunos spindulys 0,1
Atstumas nuo vidurio iki viršūnės 0,49
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. 1 mm
Pjovimo kryptis kairinio pjovimo
Spalva pilkas
Apdirbimo metodas vidinis tekinimas
Koto skersmuo 4 mm
Įrankio medžiaga VHM
Danga be dangos
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270240 1
EAN / GTIN 4045197466259
Gamintojo numeris 270240 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
150
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200270204.