Micro-cuţit pentru strunjire interioară, pe dreapta, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Cod articol.: 270220 6,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 76,8 mm
Forma cozii rotund
Serie Micro
Denumirea producătorului HOG-MICROT6
Lăţime funcţională 2,94 mm
Lungimea capului 32,4 mm
Unghi de reglare -8 grad
Unghi la colţ 59,88 grad
Distanță centru-vârf 2,95
Diametru min. alezaj 5,93 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Strunjire interioară
Diametrul tijei 6 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 270220 6,2
EAN / GTIN 4045197466211
Număr producător 270220 6,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi de tăişuri Cod 270200270204.