{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 76,8 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Série | Micro | |
| Référence fabricant | HOG-MICROT6 | |
| Largeur fonctionnelle | 2,94 mm | |
| Longueur tête | 32,4 mm | |
| Angle d’attaque | -8 degré | |
| Angle de pointe | 59,88 degré | |
| Distance centre-pointe | 2,95 | |
| Diamètre d’alésage min. | 5,93 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | tournage intérieur | |
| Diamètre de tige | 6 mm | |
| Type de produit | Outils de tour |
| Référence article | 270220 6,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466211 | |
| Réf. fabricant | 270220 6,2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |