{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Micro | |
| Denumirea producătorului | Micro-Schneidenhalter | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01602215 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm; 0050 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm; 5 mm | |
| Lungimea cozii LS | 61,5 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Înălțime suprafață de prindere L2 | 14,8 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului L1 | 10,4 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 18,6 mm | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire prin plonjare, interioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 13,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 75 mm | |
| Lungimea totală L | 75 mm | |
| Greutate | 99 g | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270202 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197465672 | |
| Număr producător | 270202 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |