Minibară din carbură pentru strunjire interioară 50/6 mm

Cod articol: 270006 50/6
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Mini
⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 06 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Înălțime de strângere L2 11,5 mm
Lungime cap L1 50 mm
Lungimea totală L 115 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279815 10
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 270006 50/6
EAN / GTIN 4045197560032

Descriere

Execuţie:

Coadă din carbură, cu cap de oţel brazat şi locaş călit pentru plăcuţe.
  • Plăcuţă din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forţei prin formă cu ajutorul danturii frontale.
  • Schimbare simplă a plăcuţei.

Notă:

Doar pentru strunjire interioară şi teşire!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Lungime activă L1 / mărimea plăcuţei d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături