TOGX 090204 neutru BK8430

Cod articol: 268868 BK8430

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,35 € / buc.
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOGX 090204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK8430
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 14 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268868 BK8430
EAN / GTIN 4047109201507
Număr producător W57 14140.048430

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat