TOGX 090204 semleges BK8430

Cikkszám: 268868 BK8430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,92 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOGX 090204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK8430
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Homlokszög 14 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268868 BK8430
EAN / GTIN 4047109201507
Gyártó száma W57 14140.048430

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan