Bară de strunjit din HSS 66/S5 mm

Cod articol: 268722 66/S5
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 12 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0812H SGLPR/LS5
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă GPCT S5010.
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 10,72 mm
Decalaj central L3 6,4 mm
Înălțime de strângere L2 11,15 mm
Lăţime gât L4 8 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 6
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268722 66/S5
EAN / GTIN 4045197545800

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii