{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Denumire Inserție de tăiere | VBGW 110308 FN | |
| Categorie | MKD | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
| Denumirea producătorului | Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110308 FN, MKD | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,1 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 6,35 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grad | |
| Lățimea șanfrenului C | 0 mm | |
| Unghi șanfrenului | 0 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | VBGW 110308 FN | |
| Diametrul orificiului de fixare | 2,8 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 1.600 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,005 mm/rot | |
| Vorschub, max. | 0,1 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | MKD | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Materiale de prelucrat NE (N) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | nu | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 266012 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406274603 | |
| Număr producător | 266012 NL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |