• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGT 09T304 FN, PKD (7°)

Cod articol.: 265817 TWM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 9,7 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 9,7 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,97 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 9,52 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO CCGT 09T304 FN
Execuție spargere așchii FN
Material tăiș PKD
Grupa de așchiere, specifică producătorului HOG
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător PCD
Strat de acoperire neacoperită
Categorie PKD
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CCGT 09T304 FN
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Denumire Inserție de tăiere CCGT 09T304 FN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; Titan; din aluminiu; metalele neferoase
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265817 TWM
EAN / GTIN 4045197448965
Număr producător 265817 TWM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Aşchiere generală, muchie aşchietoare stabilă pentru volume mari de aşchiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.