• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T304 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265817 TWM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 1 ks
Označení řezné destičky CCGT 09T304 FN
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,4 mm
Toleranční třída G
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,7 mm
Průměr řezné destičky d 9,52 mm
Rohový úhel 80 stupně
Úhel čela 6 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód CCGT 09T304 FN
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu ap, max 2,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 400 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 3 500 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 400 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 900 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,3 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce PCD
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCGT 09T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; mosaz; plasty
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265817 TWM
EAN / GTIN 4045197448965
Číslo výrobce 265817 TWM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Všeobecné obrábění, stabilní řezná hrana pro vysoké objemy třískového obrábění.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.