Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCGW 060204 FN, PKD (7°)

Cod articol.: 265805 N
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului CCGW 060204 FN
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 6,35 mm
Grosimea plăcuţei 3,18 mm
Placă de tăiere lungime 6,45 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 6,45 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 2,38 mm
Diametru placă de tăiere 6,35 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO CCGW 060204 FN
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător PCD
Strat de acoperire PKD
Categorie PKD
Placă de tăiere grosime 3,18 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CC0602043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC0602043N
Denumire Inserție de tăiere CCGW 060204 FN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Plastic; Titan; din aluminiu; metalele neferoase
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265805 N
EAN / GTIN 4045197447692
Număr producător 265805 N
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Neutru, fără sfărâmător de aşchii.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.