{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGW 060204 FN | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Sorte | PKD | |
| Schneidstoff | PKD | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Schneidkantenausführung | N | |
| Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,4 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit vc für NE-Metalle | 300 m/min - 1.500 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | 265805 N | |
| EAN / GTIN | 4045197447692 | |
| Herstellernummer | 265805 N | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |