{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMW 160408 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Categorie | BUX220 | |
| Materialul sculei | CBN | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Modelul muchiilor aşchietoare | M | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 200 m/min | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 265780 M | |
| EAN / GTIN | 4045197818171 | |
| Număr producător | 265780 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |