Plaquita de corte de torneado VBMW 160408, CBN (5° / 7°)

Número de artículo: 265780 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMW 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase BUX220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265780 M
EAN / GTIN 4045197818171
Número del fabricante 265780 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • De un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.