• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMW 060204, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265752 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Lungime muchie așchietoare l 6,37 mm
Înălțime muchie așchietoare 2,38 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO CCMW 060204
Material tăiș BN
Material tăiș, denumire producător CBN
Categorie BUX220
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 265752 M
EAN / GTIN 4045197818034
Număr producător 265752 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
continu
 
neregulat
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • De unică folosinţă.
  • Cu un singur tăiş.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuţe amovibile, dimensiuni şi raze la colţ.