{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | CCMW 060204 | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky B | 6,37 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Délka řezné destičky L | 6,37 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 6,37 mm | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | CCMW 060204 | |
| Řezný materiál | BN | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CBN | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | BUX220 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CC0602043N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Označení řezné destičky | CCMW 060204 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Dvojitá sražená hrana (K) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 265752 M | |
| EAN / GTIN | 4045197818034 | |
| Číslo výrobce | 265752 M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |