Plăcuță amovibilă pentru strunjire CCMW 060204, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265616 ME
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    97,60 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    81,33 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Număr de tăişuri 2 buc.
Denumire Inserție de tăiere CCMW 060204
Categorie KBN35M
Material tăiș BN
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire MEGACOAT
Clasa de toleranţă M
Denumirea producătorului CCMW060204T00815ME KBN35M
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 2,38 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 6,5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 6,35 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO CCMW 060204
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,05 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,05 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,5 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 120 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 200 m/min
Alimentare, min. fz 0,08 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,15 mm/rot
Material tăiș, denumire producător KBN35M
Placă de tăiere grosime T 2,38 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 1 g

Identificare și clasificare

Cod articol 265616 ME
EAN / GTIN 4960664543922
Număr producător TBA01192
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge; plăcuţe amovibile cu câte 2 tăişuri