{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Désignation de la plaquette | CCMW 060204 | |
| Nuance | KBN35M | |
| Nuance de coupe | BN | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Classe de tolérance | M | |
| Référence fabricant | CCMW060204T00815ME KBN35M | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 2,38 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 6,5 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | CCMW 060204 | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,05 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 0,5 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,05 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 0,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 120 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 200 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,08 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,15 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | KBN35M | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 1 g |
| Référence article | 265616 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664543922 | |
| Réf. fabricant | TBA01192 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |