{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Plăcuță de tăiere lată B | 6,5 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 2,38 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 6,45 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 6,5 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 6,35 mm | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Condiţie de tăiere | Permanent | |
| Cod ISO | CCMW 060202 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 2,38 mm | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HOG | |
| Material tăiș, denumire producător | KBN05M | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | KBN05M | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CC0602023N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | CC0602023N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CCMW 060202 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 1 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 265606 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664598823 | |
| Număr producător | TBN01191 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |