Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMW 060202, CBN (5° / 7°)

Artiklové číslo: 265606 ME
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 6,5 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 6,45 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 6,5 mm
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový rádius 0,2 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód CCMW 060202
Průměr Upevňovací díry 2,38 mm
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce KBN05M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN05M
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC0602023N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC0602023N
Označení řezné destičky CCMW 060202
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 1 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265606 ME
EAN / GTIN 4960664598823
Číslo výrobce TBN01191
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

CBN vyměnitelné břitové destičky s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge; 2 břity u každé destičky.