Șurubelnițe offset cu mâner 2C-T-Handle, soclu TORX T40

Cod articol: 2647540
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647540
EAN / GTIN 4010886933305
Număr producător 2647540
L-Număr L60160 4295

Descriere

Descriere:

Cu capăt cu bilă, unghi de lucru de aproximativ 25°
Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T40
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 6,65 mm
  • Unghiul de lucru [max.): 25 °
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M7 - M8
  • Lungime totală [mm]: 213 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 175 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 25
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu