Șurubelnițe offset cu mâner în T 2C, soclu TORX T27

Cod articol: 2647524
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647524
EAN / GTIN 4010886933282
Număr producător 2647524
L-Număr L60160 3864

Descriere

Descriere:

Cu capăt cu bilă, unghi de lucru de aproximativ 25°
Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T27
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 4,99 mm
  • Unghiul de lucru [max.): 25 °
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M4.5 - M6
  • Lungime totală [mm]: 177 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 20
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu