Șurubelniță offset cu mâner în T 2C, TORX T15 intern

Cod articol: 2647494
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647494
EAN / GTIN 4010886933251
Număr producător 2647494
L-Număr L60160 4377

Descriere

Descriere:

Cu capăt cu bilă, unghi de lucru de aproximativ 25°
Cu orificiu de suspendare
Oțel crom vanadiu, lama cromată, vârfurile fosfatate

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire TX (interior): T15
  • Dimensiunea de ieșire TX (interior) [mm]: 3,27 mm
  • Unghiul de lucru [max.): 25 °
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Pentru șuruburi de dimensiuni: M3.5 - M4
  • Lungime totală [mm]: 152 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 125 mm
  • Lungimea lamei scurte [mm]: 15
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Călirea vârfului de ieșire: fosfați
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu