VC.T 070204 HB7125-1

Cod articol: 261362 HB7125-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,81 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,01 € / buc.
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 070204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VF
Toleranţă MF
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261362 HB7125-1
EAN / GTIN 4045197941367

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule