Bară de strunjit din oţel 32/16 mm

Cod articol: 261344 32/16
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A32S SVQCR/L16
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
Decalaj central L3 22 mm
Înălțime de strângere L2 31 mm
Lungime cap L1 33,5 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
Şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261344 32/16
EAN / GTIN 4045197656155

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii