Bară de strunjit din oţel 10/07 mm

Cod articol: 261338 10/07
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 10 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A10K SVJCR/L07
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 13 mm
Decalaj central L3 1,5 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm
Lăţime gât L4 6,3 mm
Lungime cap L1 18 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261338 10/07
EAN / GTIN 4045197941268

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături