Bară de strunjit din oţel 40/16 mm

Cod articol: 261132 40/16
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T SVUBR/L16
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 49 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 39 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 300 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
Şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261132 40/16
EAN / GTIN 4045197878052

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii