Cuţit de strunjit 20/16 mm

Cod articol: 261106 20/16
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVHBR/L 2020K16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 16 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 2
Portplăcuţă 269005 8
şurub pentru portplăcuţă 269013 2
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261106 20/16
EAN / GTIN 4045197655493

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii