Disc de șlefuit dur, 150 mm

Cod articol: 2608601116
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Disc de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 2608601116
EAN / GTIN 3165140219471
Număr producător 2608601116
L-Număr L00590 2250
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Discurile de șlefuire pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare sunt concepute pentru șlefuirea vopselelor, a materialelor de umplutură și a tencuielilor
  • Diferitele grade de duritate disponibile sunt adaptate la material și la rezultat
  • Se potrivesc pentru: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Caracteristică:

  • (versiune) Cheie RTB: Diferite grade de duritate disponibile pentru a se adapta la material și la rezultat
  • Dimensiunea lățimii: 150 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 23 mm
  • Dimensiune lungime: 180 mm
  • Tip: hart
  • Greutate brută: 0,15 kg
  • Diametru mm: 150
  • Dispozitiv de fixare cu scai: Nein
  • Descrierea performanțelor: Șlefuire medie spre grosieră
  • Greutate netă: 0,15 kg
  • Volum: 0,621 dm3
  • Avantaj HL (scurt): Șlefuire medie spre grosieră
  • X-LOCK: Nein

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă