{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7210-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | GM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260462 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059255 | |
Număr producător | 260462 HB7210-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T304, Categorie: HB7210-1
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.373 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Categorie | HB7210-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Sfărâmător de aşchii | GM | SM | VM |
Aplicaţia principală | K | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |