DC.T 11T304 HB7210-1

Art-nr: 260462 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    142,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    118,50  SEK / st.
på begäran
I lager
392 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare GM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260462 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059255

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen