DC.T 11T308 HB7020

Cod articol: 260361 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,50 € / buc.
La cerere
În stoc
1.082 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii SS
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260361 HB7020
EAN / GTIN 4045197699459

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături