DCGT 04T002 HB7125-1

Cod articol: 260350 HB7125-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,55 € / buc.
La cerere
În stoc
378 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCGT 04T002
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7125-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260350 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406066543

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule