{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCGT 04T002 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HB7125-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VF | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260350 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406066543 |