GARANT Master Mute Bară de alezat 40/11 mm

Cod articol: 260327 40/11
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Standard: DIN 8024
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare stânga
Standard DIN 8024
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40X SDUCR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Zonă fără prindere S 240 mm
Lungimea totală L 343 mm
Lungime activă L1 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260327 40/11
EAN / GTIN 4067263623366

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături