{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
| Forma cozii | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | E0408F SDUCR/L04 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 04T0.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 5,6 mm | |
| Decalaj central L3 | 3 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 7,5 mm | |
| Adâncime utilă T | 1,5 mm | |
| Lăţime gât L4 | 4 mm | |
| Lungime cap L1 | 26 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 26 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 260319 0408/04 | |
| EAN / GTIN | 4062406066710 | |
| Număr producător | 260319 0408/04 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |