{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Plaatafmeting | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E0408F SDUCR/L04 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 04T0.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 5,6 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 3 mm | |
Spanhoogte L2 | 7,5 mm | |
Nuttige diepte T | 1,5 mm | |
Halsbreedte L4 | 4 mm | |
Koplengte L1 | 26 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 26 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260319 0408/04 | |
EAN/GTIN | 4062406066710 |