Cuţit de strunjit 12/11 mm

Cod articol: 260301 12/11
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 12 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SDNCN 1212M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 6,2 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 21 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 2
Unghi de reglare κ 62,5 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260301 12/11
EAN / GTIN 4045197797971

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii