Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip eco 20/11 mm

Cod articol: 260296 20/11
Reducere
214,24 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport SDJCR/L 2020K11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 125 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 3
Portplăcuţă 269007 1
şurub pentru portplăcuţă 269013 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260296 20/11
EAN / GTIN 4045197810014

Descriere

Execuţie:

GARANT Cuţit de strunjire tip eco cu canale interioare de răcire orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului. Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate