Plăcuță amovibilă pentru strunjire CC.T 09T302, pentru prelucrare de finisare

Cod articol.: 260096 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Executarea tăierii Rotunjită (E)
Denumire Inserție de tăiere CCMT09T302
Categorie PV720
Grupa de aşchiere P (oţel)
Rază la colţ R 0,2 mm
Strat de acoperire Megacoat Nano
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii HQ
Denumirea producătorului CC.T 09T302
Formă de bază Rombic
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 9,7 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,525 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Cod ISO CCMT 09T302
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,5 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 2,5 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 3,25 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 60 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 270 m/min
Alimentare, min. fz 0,05 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,25 mm/rot
Material tăiș, denumire producător PV720
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CC09T3023N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 4 g

Identificare și clasificare

Cod articol 260096 PV720
EAN / GTIN 4960664723386
Număr producător TLD01530
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat