• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
    • El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Plaquita de corte de torneado CC.T 09T302, para el acabado

Número de artículo: 260096 PV720
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Cantidad de cortes 2 ud.
Designación plaquita de corte CCMT 09T302
Clase PV720
Material de corte CERMET
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,2 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas HQ
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 3,97 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 9,7 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO CCMT 09T302
Diámetro del orificio de fijación 4,7 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 2,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 3,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 60 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 270 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/rev.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,25 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante PV720
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC09T3023N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CC09T3023N
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 2 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 260096 PV720
EAN / GTIN 4960664723386
Número del fabricante TLD01530
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
tør