{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Denumire Inserție de tăiere | VNGA 160408 | |
| Categorie | KBN35M | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Execuție spargere așchii | MET | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 16,6 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 35 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grade | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Cod ISO | VNGA 160408 | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,3 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,1 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 0,3 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 100 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | KBN35M | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 255683 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664544868 | |
| Număr producător | TBA06012 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |