{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 2 kos | |
| Zvrst | KBN35M | |
| Rezalni material | BN | |
| Radij kota R | 0,8 mm | |
| Prevleka | MEGACOAT | |
| Tolerančni razred | G | |
| Osnovna oblika | rombasto | |
| Debelina rezalne plošče S | 4,76 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 16,6 mm | |
| Višina rezalnega roba | 4,76 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 9,525 mm | |
| Kotnik | 35 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | VNGA 160408 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,1 mm | |
| Globina reza maks. ap max | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,1 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,3 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 100 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/v | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm/v | |
| Debelina rezalne plošče T | 4,76 mm | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 2 kos | |
| Masa | 10 g | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 255683 MET | |
| EAN/GTIN | 4960664544868 | |
| Številka proizvajalca | TBA06012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |