{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Désignation de la plaquette | VNGA 160408 | |
| Nuance | KBN35M | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Classe de tolérance | G | |
| Exécution brise-copeaux | MET | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | non | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 4,76 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 16,6 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,525 mm | |
| angle de pointe | 35 degrés | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degrés | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Code ISO | VNGA 160408 | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 0,3 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 0,3 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 100 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,1 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,2 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | KBN35M | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 255683 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664544868 | |
| Réf. fabricant | TBA06012 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |