• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNGA 160404, CBN (0°)

Cod articol.: 255454 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului TNGA 160404
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16,5 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16,498 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4,76 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 9,525 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO TNGA 160404
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor BU7220
Material tăiș, denumire producător BU7220
Strat de acoperire neacoperită
Categorie BU7220
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TN1604042N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 TN1604042N
Denumire Inserție de tăiere TNGA160404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii altele
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 7,2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255454 G
EAN / GTIN 4045197895417
Număr producător 255454 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu echipare cu 3 tăişuri.

Descriere:

CBN de tip nou cu combinaţie echilibrată între rezistenţa la uzură şi la rupere, pentru utilizarea universală în oţel călit până la 67 HRC în combinaţie cu o formă specială. Pentru utilizarea atât în aşchiere continuă cât şi în aşchiere uşor şi puternic întreruptă.