Keičiama tekinimo plokštelė TNGA 160404, CBN (0°)

Prekės Nr.: 255454 G
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas TNGA 160404
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma trikampio formos
Pjovimo plokštelės storis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 16,5 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 16,498 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,525 mm
Kampo spindulys 0,4 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
Priekinis kampas 0 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos pertraukiam.
ISO-Code TNGA 160404
Įrankio medžiaga BN
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Įrankių naudojimo grupė BU7220
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BU7220
Danga be dangos
Rūšis BU7220
Pjovimo plokštės storis 4,76 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TN1604042N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 TN1604042N
Pjaustymo plokštelės žymuo TNGA160404
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Tolerancijos klasė G
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis kita
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Svoris 7,2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 255454 G
EAN / GTIN 4045197895417
Gamintojo numeris 255454 G
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su 3 pjovimo briaunomis.

Aprašymas:

Naujoviškas CBN su atsparumo lūžiams ir nusidėvėjimui kombinacija, skirta universaliam panaudojimui grūdintajame pliene iki 67 HRC naudojant specialią struktūrą. Naudojimui tiek ištisiniame, tiek ir lengvai ir smarkiai pertraukiamame pjūvyje.