HGPAD 6R-T12 Adaptoare pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol.: 2550152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2550152
EAN / GTIN 7291075166262
Număr producător 2550152
L-Număr L23920 1617

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 43.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm